Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Llave combinada de carraca

Llave combinada de carraca, articulada
LLAVE COMBI CARRACA FLEXI SW17

Nº de art. 071426317

EAN 4052703457663

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Llave combinada de carraca

Nº de art. 071426317

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

El cabezal de carraca flexible proporciona espacio libre para los dedos o para superar obstáculos
  • Carracas muy resistentes y fuertes para pares de apriete altos

  • Diseño: Sistema métrico

  • Salida: Lado del anillo POWERDRIV bihexagonal, 72 dientes de dentado fino

  • Norma: par máx. según DIN 899

  • Material: Acero al cromo vanadio

  • Superficie: Cromada, acabado satinado mate

  • Geometría: Inclinación de la boca 15°, articulación de 180° del lado del anillo, cabezas resistentes para aplicaciones intensivas
Aviso

Es posible que esta herramienta especial solo se pueda someter al par máximo. Por esta razón, las llaves solo son adecuadas para aflojar pernos hasta cierto límite.

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Afloje los pernos con el extremo abierto y apriete con el mecanismo de carraca situado en el lado del anillo

Ancho de llave (SW)

17 mm

Longitud (L)

226 mm

Grosor de la garra (a1)

7,6 mm

Grosor de anillo (a2)

10,3 mm

Ancho de las mordazas (exteriores) (b1)

35,5 mm

Diámetro externo del anillo (d)

31,2 mm

Par máximo (F max.)

201 Nm

Material

Acero al cromo-vanadio

Superficie

Cromado